曜日別特売
6 ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウ 69215037

6 ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウ 69215037
6 ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウ 69215037
モノタロウ

ヘキサゴンソケット 9.5sq

(163件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
二面幅S(mm)6
内容量1個注文コード69215037品番6
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。

用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に二面幅S(mm)6材質CR-V+S2寸法L(mm)48差込角(mm)9.5寸法A(mm)15寸法D(mm)18表面処理CHROME PLATED
注意
※用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:163
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69215037
2026-03-16
用途: バイク整備
不動産業

フロントブレーキディスクプレートの脱着時、トルク管理をするため購入しました。なんといってもコスパが最高です。品質的にも何も問題ありませんでした。
大満足です。

2026-01-21
用途: 安価ですが、物は良いです。
その他業種

バイク等の整備に使用していますが、安価でも見た目など価格以上で強度も有り十分使える商品ですね。

対象商品 : 69215012
2026-01-19
用途: バイクのメンテナンスに使用
不動産業

強度も有り使い易かった。汎用なので所持している工具との組み合わせも問題なかったです。

対象商品 : 69215028
2026-01-19
用途: バイクのメンテナンス
不動産業

強度も有り使い易かった。汎用なので所持している工具との組み合わせも問題なかったです。

対象商品 : 69215028
2025-12-23
用途: 自転車のオプション品を外す
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

傘立てのオプション品を外すのに使用しました。えらく固く締め込んでいたのでL型のレンチでは外せなくて困っていました。これなら一発で回りました。

2025-08-04
用途: オートバイの修理
北総軽貨運輸・通信業

ディスクブレーキのローターを外すために使いました。
M8サイズのボルトでかなりのトルクでしまっていましたが破損することなく緩めることができました。6か所ゆるめましたが工具に変形などなく満足に使えました。

対象商品 : 69215028
2025-10-04
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

トルクレンチで締付けトルクの管理をしたいボルトがあり購入。十分役立ちました!

2025-06-21
用途: 機械組立に使用している。
丸山設計

自動機組立時に使用している。サイズ切替が楽にできて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする