用途ベッドサイドテーブル、ソファサイドテーブル、ナイトテーブルとして。高さ(mm)500幅(mm)330奥行(mm)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×33×50棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)下棚:325×285×365材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)2.4色ダークブラウンキャスターあり天板寸法(mm)直径325材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)組立時間約10~20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×330×500