UWT-24 NEW止まるんです D カーボーイ 69218512

 

UWT-24 NEW止まるんです D カーボーイ 69218512
UWT-24 NEW止まるんです D カーボーイ 69218512
UWT-24 NEW止まるんです D カーボーイ 69218512

NEW止まるんです D

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)450
ブラウン
内容量1巻注文コード69218512品番UWT-24
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

敷くだけですべり止め効果抜群です。
ハサミで好きな形に簡単にカットできます。
手洗いできます。
糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。

用途
置物や小物の滑り止めに。
食器棚や引き出し内などの滑り止めに。
マットのズレ防止に。
種別ノンスリップマット幅(mm)450長さ(mm)1250ブラウン材質PVC形状厚手 格子柄タイプ寸法(mm)450×1250質量(g)415
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69218494
2024-03-31
用途: トラックの荷台
株式会社ハーベジファーム農・林・水産業

発送も早くよかったです。トラックの荷台に、荷物を、置いたときすべるので。購入

対象商品 : 69218494
2024-02-21
用途: 車内リヤシート上の荷物すべり止め

残念ですが、まるで使えません。両面ともすべり止め効果なしでした。

1が参考にしています
対象商品 : 69218494
2023-11-22
用途: 乗り物機の足元用
サービス業

黒色 使用後1か月で、すぐにボロボロになり使用不可。

対象商品 : 69218467
2022-11-21
用途: 車のトランク内の滑り止めに

トランク内で走行中に荷物が移動するのが嫌で下に敷きました。ハサミで好きな大きさに簡単に切り分けられるのでとても便利です。

対象商品 : 69218503
2019-10-30
用途: 車のセンターコンソール
運輸・通信業

センターコンソールに使用しましたが好きな形にカット出来るため隙間なくきれいにできました

1が参考にしています
対象商品 : 69218494
2020-11-12
用途: 工具箱の引き出しに使用
その他業種

確かにこの上の工具は滑りませんがマットごと滑ってずれてしまいました。
一応両面テープで引き出しに固定して使用していますが、これ自体も滑らなければ完璧だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする