E-FORCE(永興電機)
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
コレットチャック寸法(Φmm)
2.34
2.34
3.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69219596
品番
DIH20-2
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ロータリー(DRT32)と20kモータ(DMT20)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された高トルク型技工用エンジンです。
質量(g)
213(モータコード除く)
コレットチャック寸法(Φmm)
2.34
付属品
スパナ、コレットチャック
出力(W)
(最大)73
最大トルク(cN・m)
5.0
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)20000、(使用可能)1000~20000
適合コレット
Φ1.0~Φ3.175
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750