DSS403002 精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ) E-FORCE(永興電機) 69219657

精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(40kモータタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
電源(V)AC120
コレットチャック寸法(Φmm)3.0
内容量1セット注文コード69219657品番DSS403002
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
電源(V)AC120コレットチャック寸法(Φmm)3.0付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする