E-FORCE(永興電機)
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(20kモータタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
電源(V)
AC100
AC100
AC120
AC230
コレットチャック寸法(Φmm)
2.34
2.34
3.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69219675
品番
DSS202301
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
電源(V)
AC100
コレットチャック寸法(Φmm)
2.34
付属品
電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー
セット内容
アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)20000、(使用可能)1000~20000
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750