※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) 24 DC
注文コード
69226929
品番
VX3121B-00-5G1
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) 24 DC
仕様
オリフィス径:(2) Φ2.2 mm、リード線取出し方法:(G) グロメット
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
電磁弁オプション
(B) シール材質: EPDM, ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
31