※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) 110 AC 50/60 Hz
注文コード
69226965
品番
VX3125B-00-3DOR1
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(3) 110 AC 50/60 Hz
仕様
オリフィス径:(2) Φ2.2 mm、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)
弁形式/ボディ形状
(5) COM.
電磁弁オプション
(B) シール材質: EPDM, ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
31