※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) 24 DC
注文コード
69226974
品番
VX3131AZ-00-5G1
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) 24 DC
仕様
オリフィス径:(3) Φ3 mm、リード線取出し方法:(G) グロメット
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
電磁弁オプション
(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31