VX3241-00-6G1 VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド SMC 69227175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) 12 DC注文コード69227175品番VX3241-00-6G1
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)(6) 12 DC仕様オリフィス径:(4) Φ4 mm、リード線取出し方法:(G) グロメット弁形式/ボディ形状(1) N.C.電磁弁オプション(-) シール材質: NBR, ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする