VX3245A-00-5G1 VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド SMC 69227245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) 24 DC注文コード69227245品番VX3245A-00-5G1
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)(5) 24 DC仕様オリフィス径:(4) Φ4 mm、リード線取出し方法:(G) グロメット弁形式/ボディ形状(5) COM.電磁弁オプション(A) シール材質: FKM, ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする