曜日別特売
3KD9406-0 ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS 69229854

ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69229854品番3KD9406-0
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

3KD サイズ 4 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認

仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8091アズワン品番65-7815-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする