- 防音くん オトナシートマグネット 日本特殊塗料 69230202

 

- 防音くん オトナシートマグネット 日本特殊塗料 69230202
- 防音くん オトナシートマグネット 日本特殊塗料 69230202

防音くん オトナシートマグネット

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(4枚)-注文コード69230202品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。

用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に厚さ(mm)約2-寸法(mm)300×400花柄質量(g/枚)約540梱包内容同一柄4枚/箱
注意
※気温10℃以下(とくに冬期)では、シートそのものが硬くもろくなりますので、無理な設置やカットに留意し作業してください。ドライヤーの温風でシートを温めると作業がしやすくなります。
※貼る枚数によって効果は異なります。
※端面や、カット面に触れると手が汚れることがあります。
※食べ物ではありません。
※マグネットシートの上から別のマグネットを使用する場合は、ネオジウム磁石等の超強力タイプを使用してください。
※高温になる工業機械製品等には使用しないでください。磁力が弱まり、落下する恐れがありますので、ご注意ください。
※棒状の曲面では、シートの端部分が浮いてくる可能性があります。
※本製品をコンピューター・時計・精密機械・磁気カードなどの磁気の影響の恐れがあるものに近づけないでください。故障・不具合の原因になります。
※頭上または高所に使用の際は落下の恐れがありますのでご注意ください。
※マグネットシートは金属に接着していない場合、磁力が低下しますので、なるべく金属面に貼り付けて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68281194
2024-04-26
用途: ドアからの音漏れ防止
医療・福祉・介護関連業

金属製ドアからの音漏れ対策として、遮音シートの隙間に貼りました。効果はまあまあ、という所です。希望としては、無地が白のみなので、グレー等の選択肢が欲しいと思います。
また、ハサミで簡単に切れるのはありがたいですが、何度も張り替えていると隅の方がボロボロと崩れてくるのが難点です。

対象商品 : 68281194
2024-05-17
用途: 車の遮音
サービス業

トランクルームの遮音に使用しようとしたが、磁石が弱く、思うような使い方が出来なかった。

対象商品 : 68281194
2021-08-02
用途: 屋外装置の防音対策
教育・研究機関

屋外に設置した機械の音がうるさいので、部屋の鉄扉に貼ってみました。窓用気密パッキン との併用で大分音が小さくなりました。完全に遮断はできませんが、効果ありです。

対象商品 : 68281194
2019-09-27
用途: 冷蔵庫の防音
その他業種

10数年ぶりに冷蔵庫を買い替えましたが、振動音がうるさくとてもストレスでした。
色々調べていてオトナシートを知りましたが、貼りつけるタイプは張り直しができないので、何度も貼る場所を変えられるマグネットタイプを選びました。実際貼りつけてみて音が押さえられていると感じます。冷蔵庫下には鉄板入りの防止マットも引いています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする