SIEMENS
バスバー 5ST37シリーズ 63A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69230439
品番
5ST3763
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ピンバスバー、単相 10 mm2、12 ピン、絶縁青はエンドキャップで切断できます
仕様
●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5215
アズワン品番
65-7484-80