曜日別特売
2204899-1 バスバーコネクタ 熱可塑性 黒 2204899 1セット 40個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69230466

バスバーコネクタ 熱可塑性 黒 2204899 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(40個)注文コード69230466品番2204899-1
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●定格動作電圧:48V●材質:熱可塑性●定格電流:350A●併用可能製品:ラックマウント機器●コード番号:201-3500アズワン品番65-8088-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする