SOUTHCO
パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69230780
品番
A1-10-701-50
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
フック付きラッチロッド ラッチ ARM は、グリップ範囲に合わせて調整可能
仕様
●材質:ステンレススチール●ロック可能:あり●調整可能:あり●オペレーティングテンション:1.56kN●寸法:113 x 40 x 32mm●奥行き(深さ):32 mm●長さ:113mm●幅:40mm●コード番号:192-5480
アズワン品番
65-8015-22