曜日別特売
BK-HVP-CC-R パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANN 69230929

パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8214注文コード69230929品番BK-HVP-CC-R
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8214アズワン品番65-8073-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする