曜日別特売
SFH3001-08L ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:8mm SPREADFAST 69231340

ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69231340品番SFH3001-08L
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。

仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:30mm●幅:30mm●高さ:8mm●寸法:30 x 30 x 8mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6718アズワン品番65-8064-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする