LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:70mm 幅:98mm 高さ:17mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69231410
品番
17F98L70
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様
●長さ:70mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:70 x 98 x 17mm●コード番号:656-6405
アズワン品番
65-8094-37