MMF404144 ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1箱 10個入 Micro-Measurements 69231595

ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード69231595品番MMF404144
参考基準価格(税別)¥279,000販売価格(税込)¥306,680
販売価格(税別)
278,800

Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク

仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC 13 Aluminium●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:223-6470アズワン品番65-7309-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする