曜日別特売
5SH5035 ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENS 69231769

ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69231769品番5SH5035
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、黒色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 35 A

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7070アズワン品番65-8086-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする