曜日別特売
3270119 ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 69231866

ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTRVシリーズ 10A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69231866品番3270119
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Phoenix Contact PTRV 青色マーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は白で、16 個の接続部があります。爆発の危険性がある区域で本質安全回路で使用するためのブルータイプです 限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:青●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:10A●モデル番号:PTRV 4 BU/WH●コード番号:201-5558アズワン品番65-7736-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする