GMF10.8V-28 コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 69233912

GMF10.8V-28 コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 69233912
GMF10.8V-28 コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 69233912
GMF10.8V-28 コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 69233912
GMF10.8V-28 コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 69233912
GMF10.8V-28 コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 69233912
GMF10.8V-28 コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 69233912
GMF10.8V-28 コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 69233912

コードレスマルチツール スターロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード69233912品番GMF10.8V-28
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
1.0kg軽量、コンパクトなボディです。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
高効率EC(ブラシレス)モーター。
電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。

用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)振動数(min-1)振り子 5000~20000セット内容本体、充電器AL1130CV、2.0Ahバッテリー1個、キャリングケース(L-BOXX136)、L-BOXXインレイ、六角レンチ、ブレードAIZ32APB、ラバーパッドAVZ93G、サンディングペーパーセット、アクセサリーボックス質量(kg)1定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60適合ブレードスターロック振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
注意
※GMF10.8V-28Hは、バッテリーと充電器は別売です。

商品説明動画

コードレスマルチツール
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする