曜日別特売
E3X-NA14V ファイバアンプ 100 mm IP66 12 → 24 V dc omron(オムロン) 69235034

ファイバアンプ 100 mm IP66 12 → 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69235034品番E3X-NA14V
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN●応答時間:200 秒●IP保護等級:IP66●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:214-7916アズワン品番65-7279-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする