曜日別特売
LH-880-LL フィットスターグローブ No.880 粉なし LLサイズ 200枚×20箱入 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 69235120

LH-880-LL フィットスターグローブ No.880 粉なし LLサイズ 200枚×20箱入 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 69235120
LH-880-LL フィットスターグローブ No.880 粉なし LLサイズ 200枚×20箱入 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 69235120
LH-880-LL フィットスターグローブ No.880 粉なし LLサイズ 200枚×20箱入 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 69235120

フィットスターグローブ No.880 粉なし LLサイズ 200枚×20箱入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(20箱×200枚)注文コード69235120品番LH-880-LL
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

両面エンボス加工のテープがくっつきにくいオレフィン手袋です。
新素材のオレフィンで伸縮性が高く指の曲げ伸ばしにもしっかり追従します。
医療施設や介護施設でのおむつ交換や体位変換などにお使いいただけます。
食品衛生法適合品ですので食品工場や食堂でもご使用いただけます。

仕様●サイズ:LL●材質:ポリオレフィン●両面エンボス加工●左右兼用●全長270×掌幅135×中指長さ84mm●厚み:約0.08mm●箱サイズ:120×240×70mm●入数:1ケース(200枚×20箱入)アズワン品番65-9240-97
関連資料:(1.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする