曜日別特売
RV1S9231ACCSP-10YC#SC0 フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1袋 5個入 RENESAS 69236495

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69236495品番RV1S9231ACCSP-10YC#SC0
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4616アズワン品番65-7233-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする