曜日別特売
IL4208-X009T フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 2個入 VISHAY 69236565

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69236565品番IL4208-X009T
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フォトトライアック付き Vishay オプトカプラは、光学的に結合された GaAs IRLED から、ノイズ抑制機能と非ゼロクロッシング機能を備えた感光性サイリスタシステムで構成されています。サイリスタシステムは、1 mA の低トリガ電流を実現し、10 kV/ μ s 以上の dV/dt 比と最大 800 V の負荷電圧を備えていますIL420 及び IL4208 は、低電圧ロジックを高電圧 120 V ac、240 V ac、380 V ac ラインから絶縁し、モータ、ソレノイド、高電力サイリスタ、トライアックやソリッドステートリレーなどの抵抗、誘導、静電容量の AC 負荷を制御する最適なマイクロコントローラに適したソリューションです。RoHS 指令(2022年10月現在)、に準拠しています SMD-6 パッケージに収容されています

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.35V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:6-SMD●入力電流タイプ:DC●コード番号:230-8331アズワン品番65-7245-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする