RENESAS
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
69236608
品番
PS8502L3-AX
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:2.2V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7105
アズワン品番
65-7233-12