WURTH ELEKTRONIK
フォトダイオード 赤外線 140 ° Si 表面実装 1206 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
69236845
品番
1541201EEA400
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3.2mm●幅:1.6mm●高さ:1.1mm●半値幅感度角度:140 °●シリーズ:WL-SDCB●コード番号:184-7261
アズワン品番
65-7244-40