曜日別特売
8US1921-2BA01 ブスバー Sentron 8US 1袋 15個入 SIEMENS 69237028

ブスバー Sentron 8US 1袋 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(15個)注文コード69237028品番8US1921-2BA01
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 10 mm で、断面が 1.5-16 mm2 です。定格電流: 180 A

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8US●コード番号:203-3234アズワン品番65-8086-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする