曜日別特売
5ST3605 ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 69237150

ブスバー 銅 SENTRON 5ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69237150品番5ST3605
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Pin busbar, 10 mm2 connection: 9X (1-phase+AUX/FS) touch-safe

仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5163アズワン品番65-8091-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする