曜日別特売
3SU1900-0DF70-0AA0 プッシュボタンヘッドキャップ SIEMENS 69237369

プッシュボタンヘッドキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69237369品番3SU1900-0DF70-0AA0
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

緊急停止マッシュルームプッシュボタン用シリコン保護キャップ、40 mm、クリア

仕様●種類:シリコン保護キャップ●併用可能製品:40 mm緊急停止マッシュルームプッシュボタン●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6874アズワン品番65-7799-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする