170-05100 HELAHOOK10-PET-BK ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 PET 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69240659

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 PET 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(25m)注文コード69240659品番170-05100 HELAHOOK10-PET-BK
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Helahook ポリエステルチューブです
この Helahook は、軽量で耐摩耗性があり、再密封可能なケーブル保護スリーブです。ポリエステル製です。この Helahook は、ケーブルスリーブを繰り返し使用したり、取り付け済みのケーブルを保護するレトロスペクティブ取り付けに使用するフック / ループシーリングシステムを備えています。Helahook は、電気製品、産業機械、造船、鉄道車両など、さまざまな産業で使用されています。
主な特徴 再利用可能なケーブル保護 非常に弾力性があり、ケーブルにぴったりフィット フック / ループシーリングシステムは、後付けに使用できます 優れた耐磨耗性

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:0.8kV/mm●コード番号:611-6892アズワン品番65-7372-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする