曜日別特売
170-01002 TWIST-IN 13-PET-BK ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 黒 PET 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69240677

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 黒 PET 1巻 50m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード69240677品番170-01002 TWIST-IN 13-PET-BK
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Helagaine ツイストイン
自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。

仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:13mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5987アズワン品番65-7482-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする