901-10010 ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2.5mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69240729

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2.5mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(25m)注文コード69240729品番901-10010
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm
LFH、シリコンラバー
黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:2.5mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25mm●編み:なし●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●シリーズ:SLPLU 25●コード番号:265-0512アズワン品番65-7447-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする