曜日別特売
291171968 ホースニップル チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN 69241289

ホースニップル チューブねじ込み 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69241289品番291171968
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,436
販売価格(税別)
19,487

IMI Norgren ホースアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●耐薬品性:なし●コード番号:220-3387アズワン品番65-7961-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする