LUMBERG
ポートダストカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69241334
品番
311-404
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45 / USB●併用可能製品:RJ45 及び USB コネクタ●コード番号:185-7586
アズワン品番
65-7714-13