曜日別特売
VXD235EGEXCA VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMC 69244894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)口径3/8ねじの種類NPT注文コード69244894品番VXD235EGEXCA
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(E) SUS - 3/8 -10、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(E) 禁油仕様 - NPT、EPDM仕様:(-) なし、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(XC) リード線取出し方向特殊電圧(V)(G)DC24-DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類NPT電気オプション-口径3/8リード線取出方向特殊(A) 90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする