曜日別特売
5SD450 ボトルヒューズ Diazed 定格電流 35A DIII 500V 1袋 5個入 SIEMENS 69244965

ボトルヒューズ Diazed 定格電流 35A DIII 500V 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69244965品番5SD450
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Siemens SENTRON シリーズの定格電圧 500 V、定格電流 35 A の SILIZED ヒューズリンクです。ヒューズは、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DiII のサイズ

仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:DIII●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E33●コード番号:203-3951アズワン品番65-8088-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする