曜日別特売
5SH113 ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 30個入 SIEMENS 69245026

ボトルヒューズホルダ 63A 500V ac 1袋 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(30個)注文コード69245026品番5SH113
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。定格電圧は 500 V、定格電流は 63 A です。ヒューズシステム DiII のサイズ

仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7257アズワン品番65-8060-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする