ZX10E60B01 マイクロスイッチ ショートレバー レフトアングル基板 1箱 1000個入 ハネウェル 69245525

マイクロスイッチ ショートレバー レフトアングル基板 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード69245525品番ZX10E60B01
参考基準価格(税別)¥569,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

Honeywell サブミニチュアベーシックマイクロスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から、電力デューティの限られたスイッチングまで、幅広い電気負荷を制御電気接続の要件を満たすために、ZX サブミニチュアスイッチパッケージには、はんだ端子付きタイプとさまざまなタイプの基板( PCB )端子タイプがあります。コンパクトなパッケージに収められたコスト効果の高いスイッチです ワイドレンジに合うように設計されたサブミニチュアスイッチパッケージです 温度要件に適合します

仕様●アクチュエータタイプ:ショートレバー●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-6125アズワン品番65-7807-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする