商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69246006品番VABM-L1-18W-G38-10
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
Festo VABM シリーズ 10 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar