Festo
マニホールドベース 大場シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69246076
品番
OABM-P-G3-15-2
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
Festo 供給マニホールドは、空圧接続 G1/8 とスルー製品重量: 59.6 g
仕様
●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0064
アズワン品番
65-7997-85