ミゼットラチェットレンチキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード69246128 品番4320
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スクリュードライバーセット

仕様●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13延長アダプター、CME-1スクリュードライバーグリップ、CMH-3六角ビット(.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16(インチ))、マイナスビット(1/4、3/8(インチ))、プラスビット(No.1、No.2)、正方形ビット(1/4(インチ))、付属品(専用ハードケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:165mm×115mm×42mm●Made in USA アズワン品番65-9076-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする