※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(K) SUS - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード69246495品番VXD246KZ1LXB
参考基準価格(税別)¥25,740販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)