曜日別特売
2908669 モータスタータ CONTACTRON フエニックス・コンタクト 69246530

モータスタータ CONTACTRON

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69246530品番2908669
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ネットワーク接続可能なハイブリッドモータスタータ3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 3 A )用もご用意しています。過負荷シャットダウン - 調整可能非常停止機能( SIL 3/PL e まで適合)プッシュイン接続。

仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:127mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5973アズワン品番65-7320-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする