※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(M) SUS - 3/4 - 20、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション(1Y) 特殊電圧 - AC24V - コンジット(サージ電圧保護回路付)注文コード69246565品番VXD256MZ1YAXB
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)