※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(M) SUS - 3/4 - 20、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード69246583品番VXD256MZ2G
参考基準価格(税別)¥30,640販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)