※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(01) 1/8
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69246958
品番
VXE2110-01-5DO1
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
311
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) 24 DC
接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
仕様
オリフィス径:(1) dia 2 mm、バルブオプション:(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37、リード線取出し:(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)
型式
21
ブラケット
(-) なし
追記号
(-) なし