曜日別特売
VXE2110-02-5C1-B VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC 69246985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc注文コード69246985品番VXE2110-02-5C1-B
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc仕様オリフィス径:(1) dia 2 mm、バルブオプション:(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37、リード線取出し:(C) コンジット型式21ブラケット(B) ブラケット付属追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする